Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt Buchse Crimp Han D 10A Si 0,14-0,37qmm R15-BU-C-0,14-0,37QMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E156I00
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpkontakt
Hochstromkontakt
Kontakt
Kontakt Buchse Crimp Han D 10A Si 0,14-0,37qmm R15-BU-C-0,14-0,37QMM
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
8 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 - 0.37 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 - 0.37 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 - 0.37 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 - 0.37 mm²
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser Steckkontakt:
1.6 mm
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
10 A
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Umgebungstemperatur:
-40 - 125 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43942*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,58942*
€ 0,70141
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,57942*
€ 0,68951
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54942*
€ 0,65381
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53942*
€ 0,64191
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,50942*
€ 0,60621
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,43942*
€ 0,52291
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.