Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handscheinwerfer 31,5W LEDLED IP54 Notl Geeignet für Notlicht Aufladbar W270.3/7LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Handscheinwerfer IP 54 W 270.3/7
LED Handscheinwerfer IP 54 W 270.3/7
Artikel-Nr.:
     262-E158A43
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071352031
EAN/GTIN:
     4012539330349
Suchbegriffe:
Arbeitsscheinwerfer
Handscheinwerfer
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Handscheinwerfer 31,5W LEDLED IP54 Notl Geeignet für Notlicht Aufladbar W270.3/7LED
Weitere Informationen:
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Aufladbar:
ja
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
330 lm
Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel:
ja
Breite:
115 mm
Farbtemperatur:
6300 - 6700 K
Geeignet für Notlicht:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Hauptleuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
340 mm
Lampenleistung Hauptleuchtmittel:
3 W
Lampenleistung Nebenleuchtmittel:
1.5 W
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
170 mm
Länge des Anschlusskabels:
170 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Nebenleuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
230 - 230 V V
Schutzart (IP):
IP54
Schutzart (NEMA):
3
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, ceag arbeitsscheinwerfer, arbeitsscheinwerfer, notfallleuchte ip54, Akku-Handleuchte, Akku-Handscheinwerfer, Akku-Scheinwerfer, Aufladbare Leuchte, Halogen-Fernstrahler, Handleuchte, Leuchte, Scheinwerfer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 369,39*
€ 424,87*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 394,32*
€ 453,16*
Frei Haus
ab € 398,44*
€ 455,86*
Frei Haus
ab € 402,44*
€ 460,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 440,55*
€ 504,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,88*
€ 600,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,40*
€ 590,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,83*
€ 561,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,14*
€ 549,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,55*
€ 524,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.