Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke XL bg flammwidrig flammwidrig APJ54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E158D49
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785773
EAN/GTIN:
     4013364149489
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Lichtbogen Schutzjacke
Arbeitsjacke XL bg flammwidrig flammwidrig APJ54
Weitere Informationen:
Art der Schließung:
Reißverschluss
Ausführung:
Jacke
Ausführung Kapuze:
ohne
Ausführung flammwidrig:
ja
Farbe:
beige
Geschlecht:
Unisex
Größe:
54 - 54
Größe (US/CA):
XL
Lichtbogenenergie:
320 kJ
Passform:
normale Form
Störlichtbogengeprüft:
ja
Werkstoff:
Leder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 639,10*
€ 639,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 616,59*
€ 687,93*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 625,90*
€ 692,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 626,71*
€ 693,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 639,11*
€ 709,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,43*
€ 844,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,51*
€ 815,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,12*
€ 793,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,23*
€ 780,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,11*
€ 760,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
785788
ab € 31,12*
Zubehör
Dehn
785789
ab € 10,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.