Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke XXL bg flammwidrig flammwidrig APJ56


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E158D50
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785774
EAN/GTIN:
     4013364149502
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Lichtbogen Schutzjacke
Arbeitsjacke XXL bg flammwidrig flammwidrig APJ56
Weitere Informationen:
Art der Schließung:
Reißverschluss
Ausführung:
Jacke
Ausführung Kapuze:
ohne
Ausführung flammwidrig:
ja
Farbe:
beige
Geschlecht:
Unisex
Größe:
56 - 56
Größe (US/CA):
XXL
Lichtbogenenergie:
320 kJ
Passform:
normale Form
Störlichtbogengeprüft:
ja
Werkstoff:
Leder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
26
Frei Haus
ab € 639,10*
€ 639,10*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 622,08*
€ 688,50*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 623,08*
€ 692,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 622,97*
€ 694,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 641,94*
€ 710,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,36*
€ 845,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,26*
€ 826,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,28*
€ 795,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,45*
€ 782,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,94*
€ 763,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
785788
ab € 30,97*
Zubehör
Dehn
785789
ab € 10,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.