Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz Stift Han-Modular 8p 1A 30V HANRJ45MODULE,FORPATCHCABLES


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E158J75
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Han-Modular
Kontakteinsätze
Kontakteinsatz Stift Han-Modular 8p 1A 30V HANRJ45MODULE,FORPATCHCABLES
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstoßspannung:
0.8 kV
Bemessungsstrom In:
1 A
Betriebstemperatur:
-40 - 125 °C
Breite:
34.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Höhe:
14.65 mm
Kontaktausführung:
Stift
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Polzahl:
8
Tiefe:
34 mm
Umgebungstemperatur:
-40 - 70 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Überspannungskategorie:
III
Weitere Suchbegriffe: Buchseneinsatz, Buchsenkontakteinsatz, Crimpanschluss, Federeinsatz, Federleiste, Kontakteinsatz, Kontakteinsatz für schwere Steckverbinder, Messereinsatz, Messerleiste, Schraubkontakteinsatz, Schwerer Steckeinsatz, Stifteinsatz, Stiftkontakteinsatz, Wickelanschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,99393*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,27393*
€ 5,08598
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19393*
€ 4,99078
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00393*
€ 4,76468
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,71393*
€ 4,41958
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 2,99393*
€ 3,56278
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.