Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Furchenschraube M4x8mm PZ gvz PLMSF4X8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbinderschraube selbstfurchend M4x8 Stahl galvanisch verzinkt
Verbinderschraube selbstfurchend M4x8 Stahl galvanisch verzinkt
Verbinderschraube selbstfurchend M4x8 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     262-E162E48
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3498092
EAN/GTIN:
     4012196029099
Furchenschraube M4x8mm PZ gvz PLMSF4X8
Weitere Informationen:
Gewindelänge:
8 mm
Gewindemaß (metrisch):
4
Kopfform:
Zylinderkopf
Länge bis Unterkante Kopf:
8 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Werkstoff:
Stahl
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
100
€ 7,90*
ab € 0,24183*
€ 0,34183*
7 Tage
290
100
€ 6,99*
ab € 0,2524*
€ 0,346*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,249*
€ 0,349*
1 Tag
100
100
€ 5,90*
ab € 0,2654*
€ 0,3654*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,29179*
€ 0,40179*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,40179*
€ 0,47813
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35179*
€ 0,41863
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33179*
€ 0,39483
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,29179*
€ 0,34723
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 40,179* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.