Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung alu L2000mm H8mm APAD200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Abdeckung
Aluminium-Abdeckung
Artikel-Nr.:
     262-E165B92
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     APAD200
EAN/GTIN:
     4037293374996
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Abdeckung alu L2000mm H8mm APAD200
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Breite:
15 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
8 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
28
pro Stück
€ 69,00*
ab € 15,18*
€ 18,03*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 13,18*
€ 18,82*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 13,27*
€ 18,94*
37 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,49*
€ 19,23*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,23*
€ 20,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.