Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messwandlerzähler 1ph 6A elektr digi S0 geeicht B 1A 4-331,2VN-L Eintarif A42111-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB A42 111-100 Elektronisch
ABB A42 111-100 Elektronisch
Artikel-Nr.:
     262-E166G12
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CMA170555R1000
EAN/GTIN:
     7392696705554
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Messwandlerzähler 1ph 6A elektr digi S0 geeicht B 1A 4-331,2VN-L Eintarif A42111-100
Weitere Informationen:
Anzahl der Stellen:
7
Anzeigeart:
digital
Ausführung:
Messwandler
Ausführung der Schnittstelle:
KNX
Breite:
70 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Energieart:
Wirkleistung
Frequenz:
47.5 - 63 Hz
Geeicht:
ja
Geeignet für:
Bezug
Genauigkeitsklasse:
B
Höhe:
26.5 mm
Impulsart:
S0
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsrate:
0 - 0 Imp/kWh (kvarh)
Leistungsaufnahme:
0.801 W
Maximalstrom (Imax):
6 A
Messungsart Lastgang:
ja
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
0 - 0 V
Nennspannung (Un) N-L:
4 - 331.2 V
Nennstrom (In):
1 A
Polart:
1-phasig
Rücklaufsperre:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Tarifausführung:
Eintarif
Tiefe:
65 mm
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Zählertyp:
elektronisch
Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, abb wechselstromzähler, drehstromzähler, drehstromzähler 1phasig, Blindleistungszähler, Delta-Energieverbrauchszähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Messwandler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Dreileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Elektrizitätszähler, Elektronischer Elektrizitätszähler, Elektronischer Impulsgeberzähler, EZ/WH-Energieverbrauchszähler, Kombinationszähler, Tarifzähler, Vierleiter-Impulsgeberzähler, Vierleiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Wirkleistungszähler, Zähler, Zählermodul, Zweileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Zweileiter-Messwandlerzähler, Zweileiterzähler, Zweileiter-Zähler
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 153,89*
€ 182,04*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 159,14*
€ 187,22*
Frei Haus
ab € 159,04*
€ 187,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 160,92*
€ 189,06*
Frei Haus
ab € 166,01*
€ 194,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,04*
€ 216,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,40*
€ 214,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,62*
€ 201,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,52*
€ 199,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,89*
€ 183,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDG110229R0011
ab € 644,64*
Zubehör
ABB
2CDG110226R0011
ab € 374,50*
Zubehör
ABB
2CDG110228R0011
ab € 372,55*
Zubehör
ABB
2CCG000242R0001
ab € 460,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.