Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennsteg PVC 30x3000mm Gitterrinne ST schraublos Polyvinylchlorid (PVC) GTW30S


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Trennsteg PVC 30x3000mm Gitterrinne ST schraublos Polyvinylchlorid (PVC) GTW30S
Artikel-Nr.:
     262-E168I46
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339058938
Suchbegriffe:
Gitterrinne
Trennsteg
gitterrinne niedax
gitterrinne
Trennsteg PVC 30x3000mm Gitterrinne ST schraublos Polyvinylchlorid (PVC) GTW30S
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
schraublos
Befestigungslochung:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Länge:
3000 mm m
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Trennwandhöhe:
30 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Trennwand, Trennwand für Gitterrinne, Trennwand für Kabelleiter, Trennwand für Kabelrinne, Trennwand für Kabeltragsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 9.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 7,03*
€ 8,37
pro Meter
ab 6 Meter
€ 6,84*
€ 8,14
pro Meter
ab 15 Meter
€ 6,47*
€ 7,70
pro Meter
ab 30 Meter
€ 6,24*
€ 7,43
pro Meter
ab 60 Meter
€ 6,03*
€ 7,18
pro Meter
ab 9000 Meter
€ 4,97*
€ 5,91
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.