Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M10x90mm m.Mutter SW15 SKT-Schr Edst unbeh SKM10X90E3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M10 Länge 90mm SKM 10X90 E3
Sechskantschraube M10 Länge 90mm SKM 10X90 E3
Artikel-Nr.:
     262-E168J24
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339344093
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube M10x90mm m.Mutter SW15 SKT-Schr Edst unbeh SKM10X90E3
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
90 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Kopfdurchmesser:
18.9 mm
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Kopfhöhe:
7 mm
Länge bis Unterkante Kopf:
90 mm
Mit Flansch:
ja
Mit Mutter:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlüsselweite:
15 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Vollgewinde:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,0316*
€ 5,7816*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 8,76*
€ 10,17*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 8,98202*
€ 10,39202*
1
€ 5,46*
ab € 7,95*
€ 11,00*
1
€ 3,90*
ab € 8,97*
€ 12,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,39202*
€ 12,3665
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,98202*
€ 10,6886
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 519,601* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.