Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck LF-K 100x80mm kiesgr RAL7032 UTOT hfr Kst unbeh LFGIC80.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inneneck LF-K 100x80mm kiesgr RAL7032 UTOT hfr Kst unbeh LFGIC80.100
Artikel-Nr.:
     262-E168J66
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339948796
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck LF-K 100x80mm kiesgr RAL7032 UTOT hfr Kst unbeh LFGIC80.100
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
100 mm
Farbe:
kieselgrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
80 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7032
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Leitungsführungskanal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 36,05*
€ 48,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,12*
€ 48,13*
€ 3,90*
ab € 37,27*
€ 49,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 39,03*
€ 51,36*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.