Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck LF-K 150x80mm kiesgr RAL7032 UTOT hfr Kst unbeh LFGIC80.150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK-Inneneck 90Gr. 80x150mm LFGIC 80.150
GFK-Inneneck 90Gr. 80x150mm LFGIC 80.150
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E168J67
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339948802
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck LF-K 150x80mm kiesgr RAL7032 UTOT hfr Kst unbeh LFGIC80.150
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
150 mm
Farbe:
kieselgrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
80 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7032
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Leitungsführungskanal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 43,13*
€ 56,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,10*
€ 56,93*
Frei Haus
ab € 44,40*
€ 58,53*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 46,51*
€ 61,24*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.