Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck LF-K 300x80mm kiesgr RAL7032 UTOT hfr Kst unbeh LFGIC80.300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inneneck LF-K 300x80mm kiesgr RAL7032 UTOT hfr Kst unbeh LFGIC80.300
Artikel-Nr.:
     262-E168J69
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339948826
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck LF-K 300x80mm kiesgr RAL7032 UTOT hfr Kst unbeh LFGIC80.300
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
300 mm
Farbe:
kieselgrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
80 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7032
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Leitungsführungskanal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 74,16*
€ 94,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 74,25*
€ 94,85*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,07*
€ 95,90*
Frei Haus
ab € 76,42*
€ 97,63*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,60*
€ 111,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.