Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 200x50mm 90° gr RAL7032 UTOT hfr Kst LFGAC50.200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck LF-K 200x50mm 90° gr RAL7032 UTOT hfr Kst LFGAC50.200
Artikel-Nr.:
     262-E168J72
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339948857
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck LF-K 200x50mm 90° gr RAL7032 UTOT hfr Kst LFGAC50.200
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
200 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
50 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7032
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 67,54*
€ 86,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,63*
€ 86,70*
Frei Haus
ab € 69,59*
€ 88,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 72,82*
€ 92,76*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,59*
€ 108,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.