| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E169E62 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339954773 |
| |
|
| | |
| Anbau-Abzweigstück Kst 80x300mm int.Verb KPST80.300/P Weitere Informationen: | | Ausführung: | integrierter Verbinder | Innenradius: | 250 mm mm | Kabelrinnen-Abgangsbreite: | 300 mm mm | Kabelrinnenhöhe: | 80 mm mm | RAL-Nummer: | 7032 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | GFK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abzweigstück für Kabelrinne, Anbau T-Stück, Anbau-Abzweigstück für Kabelrinne, Verbinder |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 94,12* | € 118,45* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 101,43* | € 127,41* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 101,45* | € 127,43* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 109,78* | € 136,72* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,30* | € 140,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|