Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierstück Kabelrinne GFK H=50mm B=200100mm Red li int.Verb KKRL50.200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK-Reduzierung Links KKRL 50.200
GFK-Reduzierung Links KKRL 50.200
Artikel-Nr.:
     262-E169E76
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339954919
Suchbegriffe:
Asymmetrische Reduzierung
Formstück für Kabelrinne
Reduzierstück
Reduzierstück für Kabelpritsche
Reduzierstück Kabelrinne GFK H=50mm B=200100mm Red li int.Verb KKRL50.200
Weitere Informationen:
Ausführung:
integrierter Verbinder
Bauform:
Reduzierung auf links
Breite (großes Maß):
200 mm
Breite (kleines Maß):
100 mm
Kabelrinnenhöhe:
50 mm mm
RAL-Nummer:
7032
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 62,03*
€ 80,20*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,12*
€ 80,31*
Frei Haus
ab € 63,91*
€ 82,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 66,87*
€ 86,28*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.