Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkverbinder GFK Schraubverb 176mm 100-600x80mm f.Kabelrinne KKGV80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK-Gelenkverbinder KKGV 80 (1Paar)
GFK-Gelenkverbinder KKGV 80 (1Paar)
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E169E99
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339955145
Suchbegriffe:
Gelenkverbinder (Kabelrinne)
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
Gelenkverbinder GFK Schraubverb 176mm 100-600x80mm f.Kabelrinne KKGV80
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelverbinder
Geeignet für Gitterrinnendraht:
0 - 0 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100 - 600 mm mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
80 - 80 mm mm
Gelenkverbinder vertikal:
ja
Länge:
176 mm
RAL-Nummer:
7032
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Weitere Suchbegriffe: längsverbinder kabelbahn niedax, längsverbinder kabelbahn, Eckverbinder, Gelenk vertikal, Gelenkverbinder, Gelenkverbinder für Kabelrinne, Gelenkverbinder horizontal, Gelenkverbinder vertikal, Gitterrinnenverbinder, Kabelleiterverbinder, Längs- und Winkelverbinder, Längsverbinder, Längsverbinder für Kabelrinne, Längsverbinderset, Schnellverbinder, Schraubloser Verbinder, Schraubverbinder, Steckverbinder, Stoßstellenverbinder für Kabelleiter, Stoßstellenverbinder für Kabelrinne, Universalverbinder, Verbinder, Verbinder für Gitterrinne, Verbinder für Kabelleiter, Verbinder für Kabelrinne, Verbinder für Kabeltragsystem, Verbindungsstück, Winkelverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 15,09*
€ 21,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,18*
€ 21,43*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,67*
€ 22,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,90*
€ 23,51*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,99*
€ 23,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.