Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel GFK Deckelkl 900x1500mm f.Kabelrinne Geeignet für Kabelleiter KKD900


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Deckel GFK Deckelkl 900x1500mm f.Kabelrinne Geeignet für Kabelleiter KKD900
Artikel-Nr.:
     262-E169G04
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339956234
Suchbegriffe:
Deckel (GFK)
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Kabelbahnabdeckung
Deckel GFK Deckelkl 900x1500mm f.Kabelrinne Geeignet für Kabelleiter KKD900
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Deckelklammer
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Länge:
1500 mm m
Materialstärke:
2 mm mm
Oberteilbreite:
900 mm
RAL-Nummer:
7032
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Weitere Suchbegriffe: Kabelbahndeckel, Kabelrinnenabdeckung, Kabelrinnendeckel, kabelrinnenabdeckung niedax, deckel (gfk), Abdeckplatte, Abdeckung für Gitterrinne, Abdeckung für Kabelleiter, Abdeckung für Kabelrinne, Deckel, Deckel für Gitterrinne, Deckel für Kabelleiter, Deckel für Kabelrinne, Deckel für Kabeltragsystem, Kabelleiterdeckel, Oberteil, Oberteil für Gitterrinne, Oberteil für Kabelleiter, Oberteil für Kabelrinne, Oberteil für Kabeltragsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 45,00*
ab € 107,74*
€ 135,82*
Lager 262
1,5
€ 5,95*
ab € 116,01*
€ 146,41*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1,5 Meter
€ 146,41*
€ 174,23
pro Meter
ab 2 Meter
€ 145,54*
€ 173,19
pro Meter
ab 5 Meter
€ 140,11*
€ 166,73
pro Meter
ab 10 Meter
€ 137,98*
€ 164,20
pro Meter
ab 500 Meter
€ 116,01*
€ 138,05
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1,5 Meter
Mindestbestellmenge: 1,5 Meter ( entspricht € 219,615* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.