Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel Bogen GFK Deckelkl B150mm f.Kabelrinne KKBD150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel Bogen GFK Deckelkl B150mm f.Kabelrinne KKBD150
Artikel-Nr.:
     262-E169G11
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339956388
Suchbegriffe:
Deckel (GFK)
Innenbogen
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel
Deckel Bogen GFK Deckelkl B150mm f.Kabelrinne KKBD150
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Deckelklammer
Breite:
150 mm mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Länge:
0 mm m
RAL-Nummer:
7032
Richtungsänderung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Winkel:
90°
Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnenabdeckung, Kabelrinnendeckel, Bogendeckel für Kabelleiter, Bogendeckel für Kabelrinne, Deckel Bogen für Kabeltragsystem, Deckel Eckstück für Kabelleiter, Deckel Eckstück für Kabelrinne, Deckel für Bogen, Oberteil Bogen, Oberteil Bogen Kabelleiter, Oberteil Bogen Kabelrinne, Oberteil Eckstück Kabelleiter, Oberteil Niedergangsstück Kabelleiter, Oberteil Steigstück Kabelleiter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 48,01*
€ 62,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,17*
€ 62,64*
Frei Haus
ab € 49,33*
€ 64,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 51,65*
€ 67,37*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.