| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E169G97 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339957248 |
| |
|
| | |
| Deckel Anbaustück GFK Deckelkl 500mm f.Kabelrinne KKSTD500 Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Deckelklammer | Breite: | 500 mm mm | Geeignet für Kabelrinne: | ja | RAL-Nummer: | 7032 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | GFK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnendeckel, Kabelkanal T- und Kreuzstück, Deckel Abzweigstück, Deckel Abzweigstück für Kabelleiter, Deckel Abzweigstück für Kabelrinne, Deckel Abzweigstück Kabelleiter, Deckel Anbau T-Stück, Deckel Anbau T-Stück für Kabelleiter, Deckel Anbau T-Stück für Kabelrinne, Deckel Anbau-Abzweigstück für Kabeltragsystem, Deckel Anbaustück, Deckel Anbaustück für Kabelleiter, Deckel Anbaustück für Kabelrinne, Deckel T-Anbaustück, Deckel T-Anbaustück für Kabelleiter, Deckel T-Anbaustück für Kabelrinne |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 99,40* | € 124,91* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 99,43* | € 125,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,21* | € 129,28* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 107,40* | € 133,68* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 115,70* | € 144,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|