Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzstück Kabelleiter GF 80x150mm GFK ULX80.150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK-Kreuzung ULX 80.150
GFK-Kreuzung ULX 80.150
Artikel-Nr.:
     262-E169J36
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339959631
Suchbegriffe:
Kabelbahnkreuzung
Kreuzung für Kabelbahn
Kreuzstück Kabelleiter GF 80x150mm GFK ULX80.150
Weitere Informationen:
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Innenradius:
250 mm mm
Kabelleiter-Abgangsbreite:
150 mm
Kabelleiterbreite:
150 mm mm
Kabelleiterhöhe:
80 mm mm
RAL-Nummer:
7032
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Weitere Suchbegriffe: Kabelleiterkreuzung, Kreuzstück für Kabelleiter, Kreuzung für Kabelleiter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 491,40*
€ 589,27*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 493,49*
€ 589,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 529,90*
€ 635,01*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,01*
€ 755,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,33*
€ 751,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,91*
€ 712,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,39*
€ 685,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,90*
€ 630,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.