Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne GFK 191x300x4mm int.Verb Rinne 2500mm 48764qmm BKS191.300


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Niedax GFK-Kabelrinne,schwer BKS 191.300 ,ungelocht 191x300x2500mm,gepresst,GY
Niedax GFK-Kabelrinne,schwer BKS 191.300 ,ungelocht 191x300x2500mm,gepresst,GY
Artikel-Nr.:
     262-E170A14
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339962310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
niedax kabelrinne gfk
Kabelrinne GFK 191x300x4mm int.Verb Rinne 2500mm 48764qmm BKS191.300
Weitere Informationen:
Ausführung:
integrierter Verbinder
Breite:
300 mm
Gewicht:
6.43768 kg/m
Höhe:
191 mm
Länge:
2500 mm m
Materialstärke:
4 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
48764 mm² cm²
RAL-Nummer:
7032
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen kunststoff, kabelbahn, Kabelbahn-System, Kabelpritsche, Kabelrinne/Weitspannkabelrinne, Kabeltragsystem, Kabeltrasse, Kabelwanne, Kleinkanal, Minikabelrinne, Verteilerrinne, Weitspannkabelrinne
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 177,97*
€ 217,77*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 45,00*
ab € 178,99*
€ 218,57*
Lager 262
2,5
€ 5,95*
ab € 192,16*
€ 233,13*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2,5 Meter
€ 233,13*
€ 277,42
pro Meter
ab 5 Meter
€ 230,10*
€ 273,82
pro Meter
ab 10 Meter
€ 220,19*
€ 262,03
pro Meter
ab 500 Meter
€ 192,16*
€ 228,67
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2,5 Meter
Mindestbestellmenge: 2,5 Meter ( entspricht € 582,825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.