| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E170A94 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339966455 |
| |
|
| | |
| Deckel Bogen fvz Drehriegel B204mm f.Kabelrinne Geeignet für Kabelleiter WBRDV200F Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Drehriegel | Breite: | 204 mm mm | Geeignet für Kabelleiter: | ja | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Länge: | 0 mm m | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Richtungsänderung: | horizontal | Werkstoff: | Stahl | Winkel: | 90° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbahndeckel, Kabelrinnenabdeckung, Kabelrinnendeckel, kabelrinnenabdeckung niedax, Bogendeckel für Kabelleiter, Bogendeckel für Kabelrinne, Deckel Bogen für Kabeltragsystem, Deckel Eckstück für Kabelleiter, Deckel Eckstück für Kabelrinne, Deckel für Bogen, Oberteil Bogen, Oberteil Bogen Kabelleiter, Oberteil Bogen Kabelrinne, Oberteil Eckstück Kabelleiter, Oberteil Niedergangsstück Kabelleiter, Oberteil Steigstück Kabelleiter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 335,65* | € 399,45* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 335,86* | € 400,05* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 346,37* | € 413,79* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 354,35* | € 423,87* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 379,31* | € 451,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|