Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MaschinenschraubeBolzen M6x30mm Schlitz m.Mutter Mit Unterlegscheibe SW10 Edst BKM6X30E4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Becherschraube M6 L=30mm BKM 6X30 E4
Becherschraube M6 L=30mm BKM 6X30 E4
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E170C43
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339968336
Suchbegriffe:
Edelstahlbordwandschraube
MaschinenschraubeBolzen M6x30mm Schlitz m.Mutter Mit Unterlegscheibe SW10 Edst BKM6X30E4
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
30 mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Kopfdurchmesser:
14 mm
Kopfform:
Flachrundkopf
Kopfhöhe:
3 mm
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Mit Mutter:
ja
Mit Unterlegscheibe:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlüsselweite:
10 mm
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Vollgewinde:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,215*
€ 2,775*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,22309*
€ 2,78309*
100
Frei Haus
ab € 2,237*
€ 2,807*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 2,3956*
€ 2,9956*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 2,59879*
€ 3,18879*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,18879*
€ 3,79466
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59879*
€ 3,09256
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 318,879* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.