Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltuhr digi 184-253VAC 1kan 52596h 2TE NFC REG 24 h Programm 12.81.8.230.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E171E16
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     128182300000
EAN/GTIN:
     8012823371443
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Astronomische Schaltuhr
Hutschiene
Joystick
Schaltuhr digi 184-253VAC 1kan 52596h 2TE NFC REG 24 h Programm 12.81.8.230.0000
Weitere Informationen:
24 h Programm:
ja
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Kontakte:
1
Anzahl der Speicherplätze:
0
Astroprogramm:
ja
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
ja
Breite:
35 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Externe Programmierung:
ja
Externe Programmierung via:
NFC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 - 60 Hz Hz
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s s
Gangreserve in Jahren:
6
Gangreserve in Stunden:
52596
Geeignet für Handbedienung:
ja
Höhe:
88.8 mm mm
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Schaltleistung LED:
400 W
Montageart:
DIN-Schiene
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A A
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Tiefe:
60.8 mm mm
Versorgungsspannung:
184 - 253 V
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 46,50*
€ 57,35*
3 Tage
8
€ 4,95*
ab € 47,03*
€ 58,06*
€ 4,00*
ab € 48,18*
€ 60,06*
€ 5,46*
ab € 50,47*
€ 61,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 56,27*
€ 67,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
01101
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.