Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlendrahmenTür IP30 ST H650xB800xT17mm GBRU34T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blendrahmen mit Volltüre f.Flachvert.,3x4reih GBRU34T
Blendrahmen mit Volltüre f.Flachvert.,3x4reih GBRU34T
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E173A96
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GBRU34T
EAN/GTIN:
     4015153469112
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Feldverteiler
Leergehäuse
Verteilertür
BlendrahmenTür IP30 ST H650xB800xT17mm GBRU34T
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blendrahmen/Tür
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
800 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
650 mm mm
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
17 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: verteilertür, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 176,81*
€ 215,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 177,54*
€ 215,96*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 178,85*
€ 217,70*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 200,74*
€ 243,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 225,24*
€ 272,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,58*
€ 324,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,40*
€ 317,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,71*
€ 301,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,34*
€ 290,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,24*
€ 268,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.