| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E173B09 Herst.-Nr.: GTWM13 EAN/GTIN: 4015153465886 |
| |
|
| | |
| Abschottung 449x92mm Kst unbeh GTWM13 Weitere Informationen: | | Breite: | 449 mm mm | Höhe: | 92 mm mm | Lichtbogenfest: | ja | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abschottung, Abschottung für Verteilereinbau, Abschottung für Zähler-/Verteilereinbau, Abschottung für Zählereinbau, Schottwand, Schottwand für Verteiler-/Zählerfeld, Trennwand |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,52* | € 19,30* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,70* | € 19,42* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,30* | € 21,68* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 15,36* | € 21,84* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 17,18* | € 24,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|