Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld 5x12TE 250x750x83mm m.Ausschn m.N-PE-Klemmen m.Abdeck MFK15R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerfeld 1x5-reih, N+PE MFK15R
Verteilerfeld 1x5-reih, N+PE MFK15R
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E173B20
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MFK15R
EAN/GTIN:
     4015153469693
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld
Verteilerfeld 5x12TE 250x750x83mm m.Ausschn m.N-PE-Klemmen m.Abdeck MFK15R
Weitere Informationen:
Anzahl der DIN-Schienen:
5
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Breite:
250 mm mm
Höhe:
750 mm mm
Mit Abdeckung:
ja
Mit N-PE-Klemmen:
ja
Tiefe:
83 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Anbaufeld, Normfeld, Reihenbaugerätebaugruppe, Verteiler, Verteilerfeld für Installationsverteiler, Verteilerfeld für Zählerschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 104,26*
€ 128,53*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 104,12*
€ 129,09*
Frei Haus
ab € 105,55*
€ 130,13*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 108,73*
€ 133,53*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 138,09*
€ 169,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,58*
€ 201,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,37*
€ 199,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,37*
€ 192,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,86*
€ 186,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,09*
€ 164,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.