Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld 6x12TE 250x900x83mm m.Ausschn m.N-PE-Klemmen m.Abdeck MFK16R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerfeld 1x6-reih, N+PE MFK16R
Verteilerfeld 1x6-reih, N+PE MFK16R
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E173B23
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MFK16R
EAN/GTIN:
     4015153469709
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld abn
verteilerfeld
Verteilerfeld 6x12TE 250x900x83mm m.Ausschn m.N-PE-Klemmen m.Abdeck MFK16R
Weitere Informationen:
Anzahl der DIN-Schienen:
6
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Breite:
250 mm mm
Höhe:
900 mm mm
Mit Abdeckung:
ja
Mit N-PE-Klemmen:
ja
Tiefe:
83 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Anbaufeld, Normfeld, Reihenbaugerätebaugruppe, Verteiler, Verteilerfeld für Installationsverteiler, Verteilerfeld für Zählerschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 118,72*
€ 132,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 119,66*
€ 133,08*
€ 5,46*
ab € 120,40*
€ 134,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,27*
€ 137,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 158,36*
€ 175,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,83*
€ 209,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,39*
€ 207,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,87*
€ 203,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,50*
€ 200,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,36*
€ 188,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.