Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld 7x12TE 250x1050x83mm m.Ausschn m.N-PE-Klemmen m.Abdeck MFK17R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerfeld 1x7-reih, N+PE MFK17R
Verteilerfeld 1x7-reih, N+PE MFK17R
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E173B26
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MFK17R
EAN/GTIN:
     4015153469716
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld abn
verteilerfeld
Verteilerfeld 7x12TE 250x1050x83mm m.Ausschn m.N-PE-Klemmen m.Abdeck MFK17R
Weitere Informationen:
Anzahl der DIN-Schienen:
7
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Breite:
250 mm mm
Höhe:
1050 mm mm
Mit Abdeckung:
ja
Mit N-PE-Klemmen:
ja
Tiefe:
83 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Anbaufeld, Normfeld, Reihenbaugerätebaugruppe, Verteiler, Verteilerfeld für Installationsverteiler, Verteilerfeld für Zählerschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 134,10*
€ 157,99*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 135,69*
€ 159,34*
Frei Haus
ab € 136,66*
€ 160,63*
Frei Haus
ab € 142,87*
€ 167,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 180,23*
€ 208,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,71*
€ 248,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,58*
€ 248,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,35*
€ 239,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,67*
€ 235,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,23*
€ 214,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.