Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler 5x12TE ST IP30 ET110mm REG 320x850x126mm UK15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachverteiler 1x5-reihig T110mm UK15
Flachverteiler 1x5-reihig T110mm UK15
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E173C14
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     UK15
EAN/GTIN:
     4015153468504
Suchbegriffe:
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse
Unterputzverteiler
Feldverteiler 5x12TE ST IP30 ET110mm REG 320x850x126mm UK15
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
5
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
einfach
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
320 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
DIN-Schiene:
ja
Einbaubreite:
320 mm
Einbauhöhe:
820 mm
Einbautiefe:
110 mm mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
850 mm mm
Innentiefe:
80 mm
Mit Montageplatte:
ja
Neutralleiterklemmenblock:
ja
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
126 mm mm
UV-beständig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: abn braun leergehäuse, leergehäuse, unterputzverteiler 5 reihig, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 209,02*
€ 247,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 210,54*
€ 248,54*
Frei Haus
ab € 211,40*
€ 250,60*
Frei Haus
ab € 214,52*
€ 253,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 277,49*
€ 325,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,81*
€ 387,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,01*
€ 386,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,44*
€ 374,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,80*
€ 361,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,49*
€ 330,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.