Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler 7x24TE ST IP30 ET110mm REG 570x1150x110mm UK27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachverteiler 2x7-reihig T110mm UK27
Flachverteiler 2x7-reihig T110mm UK27
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E173C21
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     UK27
EAN/GTIN:
     4015153468672
Suchbegriffe:
Feldverteiler
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Feldverteiler 7x24TE ST IP30 ET110mm REG 570x1150x110mm UK27
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
7
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
einfach
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
570 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
DIN-Schiene:
ja
Einbaubreite:
570 mm
Einbauhöhe:
1120 mm
Einbautiefe:
110 mm mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
1150 mm mm
Innentiefe:
80 mm
Mit Montageplatte:
ja
Neutralleiterklemmenblock:
ja
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
110 mm mm
UV-beständig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Kleinverteiler, Leergehäuse, Unterputzverteiler, kleinverteiler abn, leergehäuse, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 346,74*
€ 412,56*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 347,43*
€ 413,16*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 362,10*
€ 429,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 370,77*
€ 439,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 463,58*
€ 547,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,94*
€ 652,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,23*
€ 650,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,55*
€ 615,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,29*
€ 595,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,58*
€ 551,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.