Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler 5x48TE ST IP30 ET110mm REG 1070x850x126mm UK45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachverteiler 4x5-reihig T110mm UK45
Flachverteiler 4x5-reihig T110mm UK45
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E173C27
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     UK45
EAN/GTIN:
     4015153468894
Suchbegriffe:
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse
Unterputzverteiler
Feldverteiler 5x48TE ST IP30 ET110mm REG 1070x850x126mm UK45
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
5
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Doppel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
1070 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
48
DIN-Schiene:
ja
Einbaubreite:
1070 mm
Einbauhöhe:
820 mm
Einbautiefe:
110 mm mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
850 mm mm
Innentiefe:
80 mm
Mit Montageplatte:
ja
Neutralleiterklemmenblock:
ja
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
126 mm mm
UV-beständig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: abn braun leergehäuse, leergehäuse, unterputzverteiler 5 reihig, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 535,39*
€ 623,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 536,45*
€ 623,72*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 558,71*
€ 648,32*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 670,30*
€ 771,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 712,87*
€ 817,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,40*
€ 972,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,16*
€ 956,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,85*
€ 914,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,76*
€ 888,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,87*
€ 848,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.