Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler 20x48TE ST IP30 ET110mm 1050x850x110mm UL45X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachverteil. UP/HW T110mm 240PLE, 4x5-reih UL45X
Flachverteil. UP/HW T110mm 240PLE, 4x5-reih UL45X
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E173C44
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     UL45X
EAN/GTIN:
     4015153468993
Suchbegriffe:
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse
Unterputzverteiler
Feldverteiler 20x48TE ST IP30 ET110mm 1050x850x110mm UL45X
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
20
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
Doppel
Breite:
1050 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
48
Einbaubreite:
1050 mm
Einbauhöhe:
820 mm
Einbautiefe:
110 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
850 mm mm
Innentiefe:
80 mm
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
110 mm mm
UV-beständig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: abn braun leergehäuse, leergehäuse, kleinverteiler ip 30, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 237,87*
€ 282,10*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 237,35*
€ 282,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 248,22*
€ 292,29*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 312,44*
€ 365,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 316,31*
€ 371,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,21*
€ 441,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,64*
€ 441,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,71*
€ 419,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,62*
€ 406,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,31*
€ 376,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.