Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einführungsflansch Kst 25x250mm unbeh Vorpräg ULP3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungseinführungsschieb. als Rohrflansch ULP3
Leitungseinführungsschieb. als Rohrflansch ULP3
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E173C47
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ULP3
EAN/GTIN:
     4015153465985
Suchbegriffe:
Feldverteiler
Flanschplatte
Leergehäuse
leergehäuse
Einführungsflansch Kst 25x250mm unbeh Vorpräg ULP3
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
19 - 28 mm
Gewindeart:
ohne
Höhe:
25 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Stärke:
8 mm
Typ:
gerade
Vorprägungen:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Diafragma, Doppeleinführung, Einführung, Einführung in Rohr, Einführungsstutzen, Kabel-/Rohrschieber, Kabeleinführung, Kabelschieber, Kanaleinführung, Kanaleinführungsschieber, Kanaleinführungsstutzen, Kanalschieber, Leitungseinführung, Leitungseinführungsschieber, PVC-Leitungseinführung, Rohreinführung, Rohreinführung mit Gewinde, Rohrschieber, Schiebenippel, Schieber, Schieber mit 2 Einführungen, Schieber mit Zugentlastung und Aufhängung, Verbindungsschieber, Verbindungsstück, Verlängerte Leitungseinführung, Verschraubungschieber, Würgenippel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 17,42*
€ 24,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,47*
€ 24,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,70*
€ 27,01*
€ 3,90*
ab € 19,75*
€ 27,16*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.