Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einführungsflansch Kst 25x250mm unbeh Vorpräg ULP5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungseinführungsschieb. als Rohrflansch ULP5
Leitungseinführungsschieb. als Rohrflansch ULP5
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E173C48
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ULP5
EAN/GTIN:
     4015153465992
Suchbegriffe:
Feldverteiler
Flanschplatte
feldverteiler abn
feldverteiler
Einführungsflansch Kst 25x250mm unbeh Vorpräg ULP5
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11 - 17 mm
Gewindeart:
ohne
Höhe:
25 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Stärke:
8 mm
Typ:
gerade
Vorprägungen:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Diafragma, Doppeleinführung, Einführung, Einführung in Rohr, Einführungsstutzen, Kabel-/Rohrschieber, Kabeleinführung, Kabelschieber, Kanaleinführung, Kanaleinführungsschieber, Kanaleinführungsstutzen, Kanalschieber, Leitungseinführung, Leitungseinführungsschieber, PVC-Leitungseinführung, Rohreinführung, Rohreinführung mit Gewinde, Rohrschieber, Schiebenippel, Schieber, Schieber mit 2 Einführungen, Schieber mit Zugentlastung und Aufhängung, Verbindungsschieber, Verbindungsstück, Verlängerte Leitungseinführung, Verschraubungschieber, Würgenippel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,42*
€ 26,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,45*
€ 26,91*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,77*
€ 27,28*
€ 3,90*
ab € 21,87*
€ 30,08*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.