Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Profilschiene ST 2000x20x8mm 11mm D0,75mm 2910/2VO


Menge:  Meter  
Produktinformationen
C-Profilschiene ST 2000x20x8mm 11mm D0,75mm 2910/2VO
Artikel-Nr.:
     262-E173F83
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339001576
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene niedax
c-profilschiene
C-Profilschiene ST 2000x20x8mm 11mm D0,75mm 2910/2VO
Weitere Informationen:
Art der Lochung:
ohne
Breite:
20 mm mm
Höhe:
8 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Materialstärke:
0.75 mm mm
Profilform:
C-Profil
Schlitzbreite:
11 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Ankerschiene, Befestigungssystem, C-Profil, C-Profil ohne Flansch, C-Schiene mit Flansch, C-Stiel, Doppelprofil, Einfachprofil, Grundprofil, I-Profil, I-Profilschiene, I-Stiel, Kabeltragsystem, Kombiprofil, Modulleiste, Montageprofil, Montageschiene, Profilschiene gelocht, Profilschiene ungelocht, Reihenschiene, Schiene, S-Profil, S-Profilschiene, S-Stiel, Stiel, Stiel/Profilschiene, Stielprofil, T-Profil, T-Profilschiene, Tragprofil, Tragschiene, T-Stiel, U-Profil, U-Profilschiene, U-Stiel, Wandregisterschiene, Wandregisterschiene für Konsolen, Winkelschiene, Zählerschiene, Z-Profil, Z-Profilschiene, Z-Stiel, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger-System, Zubehör für Kabeltragsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,73009*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,21009*
€ 9,77001
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,03009*
€ 9,55581
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,73009*
€ 9,19881
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,47009*
€ 8,88941
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,17009*
€ 8,53241
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,73009*
€ 6,81881
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.