Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stielausleger 50-500x80mm 510mm 2500N Edst KTU500E5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausleger 90x510mm KTU 500 E5
Ausleger 90x510mm KTU 500 E5
Artikel-Nr.:
     262-E173I25
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339016822
Suchbegriffe:
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
wandausleger niedax
Stielausleger 50-500x80mm 510mm 2500N Edst KTU500E5
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stielausleger
Breite:
26 mm mm
Farbe:
ohne
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 - 500 mm
Höhe:
80 mm mm
Länge:
510 mm mm
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
2500 N
Werkstoff:
Edelstahl | Stahl
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: wandausleger, Ankerschienenausleger, Ausleger, Ausleger für Kabelbahn-System, Ausleger für Kabeltragsystem, Ausleger für Stiel, Ausleger für Wand, Doppelausleger, Doppelwandausleger, Kabelträger-Wandkonsole, Klemmausleger, Klemmausleger für Kabeltragsystem, Konsole, Profilschienenausleger, Profilschienenausleger mit Profil, Stielausleger für Gewindestange, Tragkonsole, Tragkonstruktion, Wand- und Stielausleger, Wand-/Profilschienenausleger, Wandausleger für Kabeltragsystem, Wandausleger mit Doppelprofil, Wandausleger mit Profil, Wandkonsole, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger, Zubehör für Kabeltragsystem
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 122,64*
€ 143,51*
1
Frei Haus
ab € 122,23*
€ 151,99*
1
Frei Haus
ab € 127,49*
€ 157,76*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 130,83*
€ 161,93*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 140,82*
€ 174,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 143,51*
€ 170,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,64*
€ 145,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.435,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.