Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne 50x50x1,5mm mitgel.Verb Rinne 6000mm Seitenl RSV50.050/6F


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelrinne 50x50x1,5mm mitgel.Verb Rinne 6000mm Seitenl RSV50.050/6F
Artikel-Nr.:
     262-E174A73
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339038091
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn verzinkt
Kabelrinne 50x50x1,5mm mitgel.Verb Rinne 6000mm Seitenl RSV50.050/6F
Weitere Informationen:
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Länge:
6000 mm m
Materialstärke:
1.5 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm² cm²
Seitenlochung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, kabelrinne niedax, Kabelbahn-System, Kabelpritsche, Kabelrinne/Weitspannkabelrinne, Kabeltragsystem, Kabeltrasse, Kabelwanne, Kleinkanal, Minikabelrinne, Verteilerrinne, Weitspannkabelrinne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 65,25*
€ 77,65
pro Meter
ab 5 Meter
€ 61,28*
€ 72,92
pro Meter
ab 10 Meter
€ 60,29*
€ 71,75
pro Meter
ab 20 Meter
€ 59,29*
€ 70,56
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 49,59*
€ 59,01
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.