Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinderohr M12x40mm VA unbeh durchg.Gewinde metrisch12x40mm VBSM12E3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewinderohr M12x40mm VA unbeh durchg.Gewinde metrisch12x40mm VBSM12E3
Artikel-Nr.:
     262-E174E33
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339067237
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Verbindungsmuffe für Gewindestange
Verbindungsmuffe für Gewindestäbe
Gewinderohr M12x40mm VA unbeh durchg.Gewinde metrisch12x40mm VBSM12E3
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Länge:
40 mm mm
Maß:
12 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schraubengewinde über die volle Länge:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 8,722*
€ 10,702*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 8,93*
€ 10,96*
1
€ 5,00*
ab € 8,71*
€ 12,33*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,51*
€ 13,41*
1
€ 3,90*
ab € 9,87*
€ 13,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 548,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.