Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Profilschiene ST 3000x30x15mm 10mm D1,5mm 2970/3FO


Menge:  Meter  
Produktinformationen
C-Profilschiene ST 3000x30x15mm 10mm D1,5mm 2970/3FO
Artikel-Nr.:
     262-E174E64
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339068562
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene niedax
C-Profilschiene ST 3000x30x15mm 10mm D1,5mm 2970/3FO
Weitere Informationen:
Art der Lochung:
ohne
Breite:
30 mm mm
Höhe:
15 mm mm
Länge:
3000 mm mm
Materialstärke:
1.5 mm mm
Profilform:
C-Profil
Schlitzbreite:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene, Befestigungssystem, C-Profil, C-Profil ohne Flansch, C-Schiene mit Flansch, C-Stiel, Doppelprofil, Einfachprofil, Grundprofil, I-Profil, I-Profilschiene, I-Stiel, Kabeltragsystem, Kombiprofil, Modulleiste, Montageprofil, Montageschiene, Profilschiene gelocht, Profilschiene ungelocht, Reihenschiene, Schiene, S-Profil, S-Profilschiene, S-Stiel, Stiel, Stiel/Profilschiene, Stielprofil, T-Profil, T-Profilschiene, Tragprofil, Tragschiene, T-Stiel, U-Profil, U-Profilschiene, U-Stiel, Wandregisterschiene, Wandregisterschiene für Konsolen, Winkelschiene, Zählerschiene, Z-Profil, Z-Profilschiene, Z-Stiel, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger-System, Zubehör für Kabeltragsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 11,0448*
€ 15,5448*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 13,23136*
€ 18,70136*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 18,70136*
€ 22,25462
pro Meter
ab 2 Meter
€ 18,59136*
€ 22,12372
pro Meter
ab 5 Meter
€ 17,30136*
€ 20,58862
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,87136*
€ 20,07692
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,20136*
€ 19,27962
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,23136*
€ 15,74532
pro Meter
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.