Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel GFK aufl 306x3000mm f.Gitterrinne KRD300


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Deckel GFK aufl 306x3000mm f.Gitterrinne KRD300
Artikel-Nr.:
     262-E174H45
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339956333
Suchbegriffe:
Deckel (GFK)
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Kabelbahnabdeckung
Deckel GFK aufl 306x3000mm f.Gitterrinne KRD300
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
aufliegend
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Länge:
3000 mm m
Oberteilbreite:
306 mm
Werkstoffgüte:
GFK
Weitere Suchbegriffe: Kabelbahndeckel, Kabelrinnenabdeckung, Kabelrinnendeckel, kabelrinnenabdeckung niedax, deckel (gfk), Abdeckplatte, Abdeckung für Gitterrinne, Abdeckung für Kabelleiter, Abdeckung für Kabelrinne, Deckel, Deckel für Gitterrinne, Deckel für Kabelleiter, Deckel für Kabelrinne, Deckel für Kabeltragsystem, Kabelleiterdeckel, Oberteil, Oberteil für Gitterrinne, Oberteil für Kabelleiter, Oberteil für Kabelrinne, Oberteil für Kabeltragsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 34,74*
€ 46,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,39*
€ 47,43*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 46,49*
€ 55,32
pro Meter
ab 2 Meter
€ 45,82*
€ 54,53
pro Meter
ab 5 Meter
€ 44,02*
€ 52,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 42,57*
€ 50,66
pro Meter
ab 20 Meter
€ 42,10*
€ 50,10
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 34,74*
€ 41,34
pro Meter
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.