Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchmelder 20VDC ws autark Standalone Netzbetr opt FDT400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rauchmelder 20VDC ws autark Standalone Netzbetr opt FDT400
Artikel-Nr.:
     262-E175I54
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     SD8U00121
EAN/GTIN:
     4011459003838
Suchbegriffe:
Hitzemelder
Thermo-Differenzialmelder
Wärmemelder
Rauchmelder
Rauchmelder 20VDC ws autark Standalone Netzbetr opt FDT400
Weitere Informationen:
Akustische Meldung:
ja
Ansprechtemperatur:
58 °C
Batterielebensdauer:
0 J
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Betriebsspannung DC:
20 - 20 V
Breite:
0 mm
Durchmesser:
90 mm
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
40 mm
Kabeleinführung:
von unten und seitlich
Lautstärke:
0 dB(A)
Länge:
0 mm
Max. Anzahl vernetzbar:
0
Mitgelieferte Batterie:
ohne
Montageart:
Aufbau
Optische Meldung:
ja
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Standalone:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
9 - 15 V
Wirkprinzip:
optisch
Weitere Suchbegriffe: Rauchwarnmelder, rauchmelder, Automatischer Brandmelder, Brandmelder, Flammenmelder, Fotoelektronischer Rauchmelder, Heimrauchmelder, Infrarot-Melder, Ionisations-Rauchmelder, IR-Melder, Optischer Rauchmelder, Temperaturmelder, Thermo-Maximalmelder, UV-Melder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 46,89*
€ 61,62*
€ 5,00*
ab € 47,61*
€ 62,23*
Frei Haus
ab € 49,20*
€ 64,11*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,29*
€ 65,94*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.