Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizungsaktor Funkb REG 8Ausg 4A 230V Handschaltung BGW14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E176B54
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30014046
EAN/GTIN:
     4010312319062
Suchbegriffe:
Hutschiene
EIB-Gateway
KNX-Gateway
SmartHome Gateway
Heizungsaktor Funkb REG 8Ausg 4A 230V Handschaltung BGW14
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Ausgänge:
8
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Breite in Teilungseinheiten:
10
Funk bidirektional:
ja
Funkbus:
ja
Handschaltung:
ja
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
4 A A
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
REG
Schaltspannung:
230 - 230 V
Schutzart (IP):
IP20
Stellgröße schaltend:
ja
Stellgröße stetig:
ja
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Heizungsaktor, eltako hutschiene, smarthome heizungsaktor, Aktor, Ausgabemodul, Bussystem-Heizungsaktor, Feldbusaktor, Heizungsaktor, Heizungssteuerung, PWM-Heizungsaktor, Thermoantriebaktor
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 38,51*
€ 50,45*
Frei Haus
ab € 39,90*
€ 51,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,91*
€ 51,97*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 41,83*
€ 54,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 45,53*
€ 57,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30014100
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.