Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke XS bg flammwidrig flammwidrig APJ46


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E181F86
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785769
EAN/GTIN:
     4013364152007
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Lichtbogen Schutzjacke
Arbeitsjacke XS bg flammwidrig flammwidrig APJ46
Weitere Informationen:
Art der Schließung:
Reißverschluss
Ausführung:
Jacke
Ausführung Kapuze:
ohne
Ausführung flammwidrig:
ja
Farbe:
beige
Geschlecht:
Unisex
Größe:
46 - 46
Größe (US/CA):
XS
Lichtbogenenergie:
320 kJ
Passform:
normale Form
Störlichtbogengeprüft:
ja
Werkstoff:
Leder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
29
Frei Haus
ab € 639,10*
€ 639,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 618,94*
€ 696,67*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 621,80*
€ 700,99*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 623,72*
€ 703,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 642,24*
€ 718,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,19*
€ 854,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,29*
€ 833,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,26*
€ 798,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,57*
€ 784,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,24*
€ 764,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
785788
ab € 31,12*
Zubehör
Dehn
785789
ab € 10,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.