Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datendose 1f Cat6 IP20 UPEinb RJ45 Kst UnterputzEinbau Mit BuchsenKupplungen BTICINON4279C6S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand N4279C6S Steckdose
Legrand N4279C6S Steckdose
Artikel-Nr.:
     262-E181G10
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     N4279C6S
EAN/GTIN:
     8012199976891
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
datendose cat 6
Datendose 1f Cat6 IP20 UPEinb RJ45 Kst UnterputzEinbau Mit BuchsenKupplungen BTICINON4279C6S
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Auslassrichtung:
gerade
Befestigungsart:
einrasten
Farbcodierung:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Kategorie:
6
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Umgebungstemperatur:
-5 - 35 °C
Unterputz/Einbau:
ja
Werkstoff des Steckverbindergehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,29*
€ 21,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,57*
€ 21,77*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 17,71*
€ 24,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,01*
€ 28,91*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 21,76*
€ 29,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.