Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose Cat6 rws 1xRJ45 Kanaleinb schräg RAL9010 LSA UAE-CLASSEAISO-8UPRW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rutenbeck 138112030 Steckdose RJ-45 Weiß
Rutenbeck 138112030 Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E181G59
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     138112030
EAN/GTIN:
     4043921660201
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Abdeckrahmen
Anschlussdose Cat6 rws 1xRJ45 Kanaleinb schräg RAL9010 LSA UAE-CLASSEAISO-8UPRW
Weitere Informationen:
Anschlussart:
LSA
Auslassrichtung:
schräg
Befestigungsart:
schrauben
Buchsen geschirmt:
ja
Farbcodierung:
ja
Farbe:
reinweiß | weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Gehäuse geschirmt:
ja
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
41 mm
Kanaleinbau:
ja
Kategorie:
6
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart Schirmanschluss:
Schraube
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP21
Separate Kabelzugentlastung:
ja
Separater Erdungsanschluss:
ja
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Unterputzmontage:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Weitere Suchbegriffe: Rahmen, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, abdeckrahmen, 10BaseT-Dose, 2-Port-Anschlussdose, Anschlussdose, Anschlusseinheit, AP-Steckdose, Aufputz-Anschlussdose, Bodentank-Dose, Categorie 5-Anschlussdose, Categorie 5E-Anschlussdose, Categorie 6-Anschlussdose, Categorie 7-Anschlussdose, Datenanschlussdose, Datenanschlussdose Kupfer, Datensteckdose, EDV-Dose, Einbau-Anschlussdose, Ethernet-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernmeldesteckdose, Geräteanschlussdose, IAE-Anschlussdose, ISDN-Anschlussdose, ISDN-Steckdose, Kanalsteckdose, Kommunikationsdose, MJ-Anschlussdose, Modular-Dose, RJ12-Anschlussdose, RJ45-Anschlussdose, Schrägauslassdose, Steckdose, UAE-Anschlussdose, Unterflurdose, Unterputz-Anschlussdose, UP-Steckdose, Wandauslass, Wandsteckdose, Western-Technik-Anschlussdose
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 6,84*
€ 8,85*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,41*
€ 9,49*
1
€ 5,00*
ab € 6,82*
€ 9,66*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,11*
€ 10,36*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,61*
€ 10,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 88,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
13511503
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.