Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenpositionsschalter f.Sicherheitsf PSENCS3.1A1SWITCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E181I78
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     541061
EAN/GTIN:
     4046548067125
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Reihenpositionsschalter f.Sicherheitsf PSENCS3.1A1SWITCH
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
26 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Höhe des Sensors:
37 mm
Länge des Sensors:
18 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 70 °C
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,64*
€ 80,75*
€ 5,00*
ab € 70,35*
€ 81,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,51*
€ 82,74*
Frei Haus
ab € 72,49*
€ 83,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 84,93*
€ 98,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.