Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binäreingang LCN UP 4f LCN-BT4R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tastenumsetzer/Binäreing. 4x 230V, UP-Dose LCN - BT4R
Tastenumsetzer/Binäreing. 4x 230V, UP-Dose LCN - BT4R
Artikel-Nr.:
     262-E184G76
Hersteller:
     Issendorff
Herst.-Nr.:
     30056
EAN/GTIN:
     4260742830563
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
eib binäreingang
Binäreingang LCN UP 4f LCN-BT4R
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
LCN
Anzahl der Eingänge:
4
Art der Eingangsspannung:
AC
Eingangsspannung:
230 - 230 V
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Binäreingang, BIN-IN, Bussystem-Binäreingang, Eingabemodul, Funktionsmodul, Tasterschnittstelle, Tastsensor, Universalschnittstelle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 40,10*
€ 52,53*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 39,91*
€ 52,65*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,65*
€ 52,91*
Frei Haus
ab € 41,06*
€ 54,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,89*
€ 61,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.