Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose ADo4 HK07 UPmont rws Schr RAL9010 Unterputzmontage Kanaleinb 950729006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOPP TAE Std. NL HK07r-wei 950729006
KOPP TAE Std. NL HK07r-wei 950729006
Artikel-Nr.:
     262-E184J35
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     950729006
EAN/GTIN:
     4008224592536
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
Abdeckung TAE Dose
TAE Abdeckung
TAE Dose
Anschlussdose ADo4 HK07 UPmont rws Schr RAL9010 Unterputzmontage Kanaleinb 950729006
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraube
Ausführung:
ADo 4
Befestigungsart:
schrauben
Breite:
55 mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
70 mm
Kanaleinbau:
ja
RAL-Nummer:
9010
Tiefe:
35 mm
Unterputzmontage:
ja
Zentralplatte:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,88*
€ 8,55*
€ 4,00*
ab € 6,72*
€ 9,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,93*
€ 9,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,96*
€ 10,02*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.